Beli honda oli di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Engine Oil Power Multipurpose (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp49.900

    Honda Engine Oil Power Multipurpose (Oli Mesin)
    atribut:
    • API Service: SL
    • SAE: 10W-30
    • Use for: Mesin 4 Tak, Mesin Serbaguna, Mesin Tempel Perahu, Genset, Mesin Rumput 4 Tak, Pompa Air Mesin Bensin
  2. Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp83.900

    Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Size (L): 1
    • SAE Grade: 80W
    • Packaging: Bottle
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
  3. Stihl Oli Samping (Engine Oil)
    Mulai

    Rp129.900

    Stihl Oli Samping (Engine Oil)
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Use for: Mesin 2 Tak, Mesin Potong Kayu, Mesin Potong Rumput
  4. Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp119.900

    Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
  5. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  6. REPSOL Motorcycle Oil MXR Matic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp46.900

    REPSOL Motorcycle Oil MXR Matic (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Repsol MXR Matic is a lubricant for four-stroke engines, developed to meet the requirements of the most important motorcycle manufacturers. For use in automatic scooters only, this product is equipped with friction modifiers that allows it to protect the engine while reducing friction and fuel consumption. Lower friction also means a more optimal power output and a more agile engine as a result.
    atribut:
    • API Category: SL/MB
    • Base Oil: Mineral
  7. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  8. AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp179.900

    AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MB
    atribut:
    • Application For: Motorcycle
    • Packaging: Bottle
    • SAE Grade: 10W-30
    • Size (L): 0.8
  9. Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Motor)
    Mulai

    Rp87.900

    Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Motor)
    Deskripsi:
    ENDURO MATIC G SAE 20W-40 adalah pelumas motor matik empat langkah berkualitas tinggi.TINGKATAN MUTUENDURO MATIC G SAE 20W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC G SAE 20W-40 ini direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik), yang mempersyaratkan pelumas dengan tingkat kekentalan SAE 20W-40.
  10. REPSOL Motorcycle Oil MXR 3 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp43.900

    REPSOL Motorcycle Oil MXR 3 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Repsol MXR 3 is a mineral grade lubricant oil for 4-stroke engines. It is designed as a general use oil to protect hard working, high mileage engines against wear. It is specially formulated for demanding riding conditions. Its viscosity rating allows optimal lubricity in the harshest environments and outstanding sealing effect in the combustion chamber, to maximize power output. Especially ideal for high temperature climate.
    atribut:
    • API Category: SG/MA
    • Base Oil: Mineral
  11. Sinopec Transmission Fluid Oil Gear (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp999.900

    Sinopec Transmission Fluid Oil Gear (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Sinopec GL-5 80W90 Heavy Duty Automotive Gear Oil is formulated with high-quality base oils and an advanced multifunctional additive system to meet therequirements of API GL-5. Designed for the lubrication of hypoid gear sets inpassenger vehicles and commercial vehicles, where they offer excellentextreme pressure (EP) and anti-wear properties.Can be used as a SAE 90 hypoid oil.Cross Reference:Shell Spirax S2 G 80W-90Chevron Delo Gear ESI SAE 80W-90Mobilube HD Plus 80W-90 gear oil
  12. Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Accessories: Strainers, Hose coupling
    • Available Time in Full (minute): 102
    • Caliber (mm): 50
    • Content Set: 1 strainer ; 1 hose coupling ; 1 hose clamp ring ; 1 hose band
    • Discharge Rate (L/minute): 620
    • Engine Type: GX120T2
    • Fuel Tank Capacity (L): 2.0
    • Maximum Output (kW/rpm): 2.6/3600
    • Total Head (m): 32
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  13. Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp269.900

    Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    - Kualitas terbaik untuk pelumas gear box manual mesin mobil - High Quality API-GL 4 Oil for manual Transmission and gear sets Shell Spirax S2 G 90 is an automotive gear lubricant containing multifunctional additives required for mild extreme pressure conditions.
    atribut:
    • Packaging: Gallon
    • SAE Grade: 80W- 90
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 092/W/Pro/B/IV/2019
    • Volume (L): 4
  14. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp129.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  15. Toptul Bearing Separator Kit
    Mulai

    Rp429.900

    Toptul Bearing Separator Kit
    Deskripsi:
    Pull out the bearing with the H-type beam and boltsCONTENTS :1x Bearing Separator Set(Capacity 30 - 50mm)1x Bearing Separator Set(Capacity 50 - 75mm)4x Main Rod4x Extension Rod1x Beam1x Central Bolt
  16. Megacools Carburetor Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

    Megacools Carburetor Cleaner
    Deskripsi:
    Formula terobosan terbaru dengan cairan berkekuatan super cepat dan bersih. Untuk membersihkan ruang bakar dari segala sisa endapan karbon. Proses pengerjaan sangat praktis dan sederhana tanpa harus membogkar karburator.Membersihkan automatic choke, linkage, throat, katup PVC, katup masuk & ruang bakar, juga untuk permukaan mesin, spare part dan waktu overhaul dari sludge, oli, gemuk, gum, varnish, carbon.
  17. NGK Busi Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp55.900

    NGK Busi Mesin Potong Rumput
    atribut:
    • Size (mm): 14x9.5
Daftar Harga honda oli Terbaru October 2026
Honda Engine Oil Power Multipurpose (Oli Mesin)Rp49.900
Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)Rp83.900
Stihl Oli Samping (Engine Oil)Rp129.900
Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)Rp119.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
REPSOL Motorcycle Oil MXR Matic (Oli Motor)Rp46.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)Rp179.900
Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Motor)Rp87.900
REPSOL Motorcycle Oil MXR 3 (Oli Motor)Rp43.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait